「火炎形状」から絞り込む
パワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディガストーチプリンス(フカシロ)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
エスパー1プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。
ガスボンベは共通ボンベと共用。
汎用品として安価で人気。
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100適合プリンスガス共通発熱量(kcal/h)2734トラスコ品番118-4733種別ガス寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32質量(g)250火炎形状中太集中炎ガス容量(g)200
ガストーチSK11(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ 170SK11(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
エスパーミニプリンス(フカシロ)(2件のレビュー)翌日出荷
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。火炎形状集中炎質量(g)ヘッド/123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)100(200gガス)
ガストーチ ワンアクション式SK11(3件のレビュー)当日出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~