絞り込み
ブランド
  • Sakae Fuji(栄製機)(4)
  • エスコ(1)
  • プリンス(フカシロ)(1)
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(1)
火炎形状
棒状炎(1)
火炎形状
集中炎(2)
火炎形状
集中炎(極細)(1)
火炎温度(℃)
  • 1300(2)
  • 1450(1)
  • 1500(1)
  • 1550(1)
  • 1800(1)
燃焼時間(分)
  • 60
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(3)
  • 65(3)
  • 70(8)
  • 80(14)
  • 90(14)
  • 94(2)
  • 100(15)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 130(5)
  • 150(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
スクリュー炎
スクリュー炎(1)
棒状炎
棒状炎(1)
集中炎
集中炎(2)
集中炎(極細)
集中炎(極細)(1)
ガスバーナー プリンス(フカシロ)ガスバーナープリンス(フカシロ)(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300燃焼時間(分)60寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46付属品電子着火、スタンド摘要ガスボンベセット質量(g)209種別ガス発熱量(kcal/h)295TGK品番810-54-41-01トラスコ品番118-4776火炎形状極細炎ガス容量(g)20アズワン品番6-471-01
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)スーパーエースSakae Fuji(栄製機)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
50g ガストーチ エスコ50g ガストーチエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300連続使用時間(分)1以内燃焼時間(分)約20(ライター1個)付属品ライター1個エスコ品番EA916WF-4寸法(mm)60×23×110(H)質量(g)50(ライター除く)使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。点火方式圧電点火方式火炎の長さ(mm)12火炎の直径(mm)3

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー