ガストーチ・トーチバーナー :「水道用ポリエチレン管」の検索結果
関連キーワード
1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)
耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。
融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラー
セット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)
適合管JW、PWA規格
使用電源AC80~120V 45~65Hz
融着履歴の状況を自動で3000件記録します。
全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。
積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応)
長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。
GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。
電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。
電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー
トラスコ品番195-0373
セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本
幅(mm)331
質量(kg)10.5
高さ(mm)321
奥行(mm)234
使用電源AC80~120V 45~65Hz
適合管積水化学工業製 JW、PWA規格
アズワン品番64-8365-24
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。