絞り込み
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(5)
火炎形状
リング炎(2)
火炎形状
幅広フラット炎(1)
火炎形状
集中炎(4)
火炎形状
集中炎(極細)(4)
火炎温度(℃)
  • 1300(4)
  • 1500(2)
  • 1700(4)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2100(5)
燃焼時間(分)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
ブランド
  • プリンス(フカシロ)
  • 新富士バーナー(40)
  • REX(レッキス工業)(30)
  • イチネンTASCO(22)
  • Sakae Fuji(栄製機)(9)
  • SK11(9)
  • エスコ(4)
  • 高森コーキ(3)
  • オリエンテック(3)
  • アサダ(2)
  • E-Value(2)
  • イワタニ(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • 新ダイワ(2)
  • プリンス(Prince Gas)(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • cotta(2)
  • H&H(1)
  • 貝印(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
スクリュー炎
スクリュー炎(5)
リング炎
リング炎(2)
幅広フラット炎
幅広フラット炎(1)
集中炎
集中炎(4)
集中炎(極細)
集中炎(極細)(4)
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
    付属品電子着火、スタンドTGK品番810-54-41-01トラスコ品番118-4776種別ガス寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46摘要ガスボンベセット質量(g)209火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)60火炎形状極細炎ガス容量(g)20アズワン品番6-471-01
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
    トラスコ品番118-4784種別ガス寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2摘要本体のみ質量(g)154火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)約25火炎形状極細炎ガス容量(g)8
  • 強力スクリュートーチ プリンス(フカシロ)

    強力スクリュートーチ

    プリンス(フカシロ)(4件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
    用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。仕様ガスは付属しております。着火装置有TGK品番810-54-41-25種別ガス寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68質量(g)326火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)90火炎形状スクリュー炎ガス容量(g)200アズワン品番5-4011-01
  • ペンバーナー プリンス(フカシロ)

    ペンバーナー

    プリンス(フカシロ)(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
    用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として種別充填式ポケット型質量(g)57.5外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)15火炎形状集中炎(極細炎)ガス容量(g)2.7
  • ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)

    ハンディガストーチ

    プリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
    付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
  • エスパー1 プリンス(フカシロ)

    エスパー1

    プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
    用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍適合プリンスガス共通トラスコ品番118-4733種別ガス寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32質量(g)250火炎温度(℃)1700発熱量(kcal/h)2734燃焼時間(分)約100火炎形状中太集中炎ガス容量(g)200
  • ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ)

    ポケットバーナー1

    プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ロックスイッチで連続放炎可能。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。 自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
    付属品スタンド仕様電子着火式、集中炎質量(g)40径(Φmm)(ボディ)21形式充填式 ポケット型火炎温度(℃)(最高)1300火口径(mm)Φ15燃焼時間(分)20火炎形状集中炎ガス容量(g)3.04外形寸法(幅W×高さH)(mm)31.2×75
  • ガストーチ プリンス(フカシロ)

    ガストーチ

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構トラスコ品番118-4741種別ガス寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32質量(g)285(※ボンベ除く)形式カートリッジ式ハンディ型最高温度(℃)1800口外径(Φmm)21.6火炎温度(℃)800~1800発熱量(kcal/h)3838燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎ガス容量(g)200
  • エスパーミニ プリンス(フカシロ)

    エスパーミニ

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
    用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。質量(g)ヘッド/123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)100(200gガス)火炎形状集中炎
  • PRINCE ガストーチGT-X タイプ P プリンス(フカシロ)

    PRINCE ガストーチGT-X タイプ P

    プリンス(フカシロ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。
    用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント
  • スネークファイヤー プリンス(フカシロ)

    スネークファイヤー

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。 スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。 狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。 スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
    トラスコ品番447-1440径(Φmm)32(ロックナット)最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60本体質量(kg)370寸法(幅W×長さL)(mm)68×425火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度)燃焼時間(分)100火炎形状スクリューバーナー炎適合ボンベプリンガス200g着火方式圧電
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    2000℃のスクリュー炎。 逆火防止機構により安心です。 空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり仕様電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構トラスコ品番292-4960質量(g)236形式カートリッジ式 ハンディ型外形寸法(mm)H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30火炎温度(℃)(最高)2000火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)90火炎形状スクリュー炎ガス容量(g)200
  • ガストーチハイパーリング プリンス(フカシロ)

    ガストーチハイパーリング

    プリンス(フカシロ)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
    用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。仕様ガスは付属しております。着火装置有。種別ガス質量(g)308(ボンベ除く)外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32最高温度(℃)2100火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)約80火炎形状リング炎ガス容量(g)170
  • プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%) プリンス(フカシロ)

    プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)

    プリンス(フカシロ)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。
    トラスコ品番527-5686材質缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50%内容量(g)190
  • ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)

    ガストーチGT-X (火口交換可能)

    プリンス(フカシロ)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
    用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
  • エスパーRe: プリンス(フカシロ)

    エスパーRe:

    プリンス(フカシロ)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
    付属品スタンド・保護キャップその他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
  • エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)

    エスパー3Dお買い得セット

    プリンス(フカシロ)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
    用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー