ガストーチ・トーチバーナー :「モニタ 24」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量・スリム。
1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業)
融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。
長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。
耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。
大型液晶画面搭載。
GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。
付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)
質量(kg)13.5
形式JWEF300
出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)
使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)
使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)
バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応
最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)
適合管継手呼び径300以下のEF継手
保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)
漏電ブレーカ最大許容電流40A
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。