4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「火炎形状」から絞り込む
スクリュー炎
スクリュー炎(2)
集中炎
集中炎(2)
ST-170 ガストーチ SK11 動画あり
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。 燃焼時間(分)約100/缶 材質火口部:ステンレス 外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32 本体質量(g)251 火炎温度(℃)1700 火炎形状集中炎 適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ガストーチ 170 SK11 動画あり
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。 火炎形状集中炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)251 外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ PRO SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状スクリュー炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)236 外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ ロング SK11 動画あり
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング