ガストーチ・トーチバーナー :「着火トーチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「火炎形状」から絞り込む

スクリュー炎(2)
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)147(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)16
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。