1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用 形状(出口)3/4-16UNF 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計) 標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング