警報BOXヤマト産業翌々日出荷
・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。<br />・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。<br />・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。
トラスコ品番447-9254使用温度範囲(℃)0~40(結露がないこと)コード長さ(m)3電源(AC V)100
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
トーチヘッドウエルドテック社税込¥3,518~¥3,198~
ヘッドバンドマイト工業株式会社税込¥5,718¥5,198