ガス トーチ/バーナー関連商品 :「簡易 圧力計」の検索結果
関連キーワード
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用
形状(出口)3/4-16UNF
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)
標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。
トラスコ品番447-9254
使用温度範囲(℃)0~40(結露がないこと)
コード長さ(m)3
電源(AC V)100
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- バーナー
- 替ガスボンベ
- ガスマッチ
- アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
- ガス トーチ/バーナー関連商品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。