16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットロール TRUSCO

    マグネットロール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁
  • Hスコ サンコー製作所(溶接治具)

    Hスコ

    サンコー製作所(溶接治具)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)

    MAG TORCHスタンド

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
    用途溶接用品の収納等材質鉄質量(g)490吸着力(N)110材質(磁石)フェライトホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170
  • グラインダーレスト SHT

    グラインダーレスト

    SHT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
  • パイププライヤー SHT

    パイププライヤー

    SHT(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
  • ロータリーアースクランプ アサダ

    ロータリーアースクランプ

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
    質量(kg)1.8
  • ポジショナー マツモト機械

    ポジショナー

    マツモト機械
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
    電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
  • MIGスポットガイド SUZUKID(スズキッド)

    MIGスポットガイド

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。
    用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート材質鉄対応機種SUZUKID半自動溶接機各種固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm
  • 平行クランプ SK(新潟精機)

    平行クランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
    用途加工物の締め付けに
  • TKJOS用交換ゴム オスのみ TRUSCO

    TKJOS用交換ゴム オスのみ

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
    用途交換用ゴムとして。適合TKJ-OSトラスコ品番206-6462全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)31品名ケーブルジョイント オス側ゴム溶接電流(A)100~300アズワン品番64-8724-89
  • ミニマグネット(6ヶ入り) SHT

    ミニマグネット(6ヶ入り)

    SHT
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
    用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
  • ユーティリティクランプ アタッチメント SHT

    ユーティリティクランプ アタッチメント

    SHT
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプ用Vパッド
  • ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ TRUSCO

    ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    用途交換用ゴムとして。適合TWC-300トラスコ品番207-3602全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)40アズワン品番64-8755-12
  • TKJ500用交換オス・メスゴムセット TRUSCO

    TKJ500用交換オス・メスゴムセット

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    難燃性ゴムを使用しているため、劣化しにくいです。
    用途交換用ゴムとして。適合TKJ-500トラスコ品番206-6468寸法(mm)270全長(mm)270材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)181アズワン品番64-8724-88
  • TKJ300用交換用オス・メスゴムセット TRUSCO

    TKJ300用交換用オス・メスゴムセット

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
    用途交換用ゴムとして。適合TKJ-300トラスコ品番206-6461セット内容オス側ゴム・メス側ゴム:各1こ全長(mm)220/【オス側ゴム・メス側ゴム】110材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)76アズワン品番64-8724-87
  • ウルトラクランプ(クイック)No.2 アサダ

    ウルトラクランプ(クイック)No.2

    アサダ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
    用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応トラスコ品番480-7219質量(kg)4.5能力(inch)(パイプ固定)2~6

『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接治具その他