83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットロール TRUSCOマグネットロールTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁仕様糊付
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)MAG TORCHスタンドSUZUKID(スズキッド)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途溶接用品の収納等材質(磁石)フェライト吸着力(N)110ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170質量(g)490材質
グラインダーレスト SHTグラインダーレストSHT
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
チャック マツモト機械チャックマツモト機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
パイププライヤー SHTパイププライヤーSHT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
600x600mm 高所作業火花受けホッパー エスコ600x600mm 高所作業火花受けホッパーエスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
MIGスポットガイド SUZUKID(スズキッド)MIGスポットガイドSUZUKID(スズキッド)
899税込989
1個
当日出荷
SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。
用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm対応機種SUZUKID半自動溶接機各種材質
ポジショナー マツモト機械ポジショナーマツモト機械
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
ユーティリティクランプ アタッチメント SHTユーティリティクランプ アタッチメントSHT
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプ用Vパッド
平行クランプ SK(新潟精機)平行クランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに
ミニマグネット(6ヶ入り) SHTミニマグネット(6ヶ入り)SHT
5,898税込6,488
1個
当日出荷
高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
トーチマウント マツモト機械トーチマウントマツモト機械
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
トーチマウントは、あらゆる作業の微調整部品として使用するもので、特に吹管用トーチ、溶接用トーチ等の微調整に最適です。1次~ 3次元(前後・左右・上下)はもとより、トーチホルダーを使用すると、角度調整も行えます。
ロータリーアースクランプ アサダロータリーアースクランプアサダ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
質量(kg)1.8
グラスホッパー SHTグラスホッパーSHT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
小さなワークが固定可能な製品です。アース線付き。
3軸バイス SHT3軸バイスSHT
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
寸法(mm)188×188質量(kg)11能力(mm)95
アースクランプ SHTアースクランプSHT
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
パワーベースアースマグネット SHTパワーベースアースマグネットSHT
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
使用率(%)60
マグネットVパッド SHTマグネットVパッドSHT
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
コーナーマグネット SHTコーナーマグネットSHT
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
90度コーナーに外側からワークを保持します。
用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
ユーティリティクランプ 中軽量 SHTユーティリティクランプ 中軽量SHT
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT4-IN-1 ユーティリティクランプSHT
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
角フランジ マツモト機械角フランジマツモト機械
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
トーチマウントの接続用地として使用します。
ホルダーブラケット マツモト機械ホルダーブラケットマツモト機械
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
トーチマウントの接続用地として使用します。
トーチホルダー マツモト機械トーチホルダーマツモト機械
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ターニングロール マツモト機械ターニングロールマツモト機械
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。単輪駆動仕様です。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアームなどと組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様変速操作:ダイヤル、輪間調整:ボルト締付寸法(mm)Φ150×64(ロール外径×幅)直径(Φmm)搭載:50~1500タイプ駆動:単輪外形寸法(mm)駆動台:L1300×W400×H350本体質量(kg)150電動機3Φ200V 0.1kW荷重(kg)最大搭載:1000ロール周速(mm/min)84~840
溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易溶接テーブル+レベルキャスターエクセル貿易
279,800税込307,780
1セット
5日以内出荷
プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。
仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ライノリフト+66点クランプ治具セット エクセル貿易ライノリフト+66点クランプ治具セットエクセル貿易
839,800税込923,780
1セット
5日以内出荷
オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応
ライノカート+66点クランプ治具セット エクセル貿易ライノカート+66点クランプ治具セットエクセル貿易
489,800税込538,780
1セット
5日以内出荷
移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
66点クランプ治具セット エクセル貿易66点クランプ治具セットエクセル貿易
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
66点クランプ治具セットです。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.6mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.6mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
MIG 溶接機アクセサリ. MIG 溶接プロセスで使用するアクセサリ. 0.6 mm の先端は M6 ねじ付きです 0.8 mm の先端は M8 ねじです
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.6mm
RS PRO 溶接機アクセサリ 5kg 0.8mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 5kg 0.8mmRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RS Pro
仕様アクセサリタイプ = 鋼線併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 5kgワイヤ径 = 0.8mm
RS PRO 溶接機アクセサリ 5kg 0.6mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 5kg 0.6mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
MIG 溶接機アクセサリ. MIG 溶接プロセスで使用するアクセサリ. 0.6 mm の先端は M6 ねじ付きです 0.8 mm の先端は M8 ねじです
仕様アクセサリタイプ = 鋼線併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 5kgワイヤ径 = 0.6mm
RS PRO 溶接ノズル 圧電式小型ガスバーナー用 RS PRORS PRO 溶接ノズル 圧電式小型ガスバーナー用RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 圧電式小型ガスバーナー
RS PRO 溶接ノズル MT/770小型ガスバーナー用 RS PRORS PRO 溶接ノズル MT/770小型ガスバーナー用RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = はんだノズル併用可能製品 = MT/770小型ガスバーナー
トーチスタンド テクノプラントーチスタンドテクノプラン
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
TIGトーチ専用のスタンドです。
幅(mm)Φ60高さ(mm)130
TIGホルダー SHTTIGホルダーSHT
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
仕様TIGホルダーコンパクト質量(kg)0.5高さ(mm)140
TIGトーチホルダー SHTTIGトーチホルダーSHT
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接治具その他