絞り込み
ブランド
  • マツモト機械
  • SHT(38)
  • HAMACO(9)
  • アサダ(7)
  • TRUSCO(5)
  • RS PRO(5)
  • エクセル貿易(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • エスコ(1)
  • コンドーテック(1)
  • テクノプラン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • サンコー製作所(溶接治具)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャック マツモト機械

    チャック

    マツモト機械
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
  • ポジショナー マツモト機械

    ポジショナー

    マツモト機械
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
    電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
  • トーチホルダー マツモト機械

    トーチホルダー

    マツモト機械
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • トーチマウント マツモト機械

    トーチマウント

    マツモト機械
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    トーチマウントは、あらゆる作業の微調整部品として使用するもので、特に吹管用トーチ、溶接用トーチ等の微調整に最適です。1次~ 3次元(前後・左右・上下)はもとより、トーチホルダーを使用すると、角度調整も行えます。
  • 角フランジ マツモト機械

    角フランジ

    マツモト機械
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    トーチマウントの接続用地として使用します。
  • ホルダーブラケット マツモト機械

    ホルダーブラケット

    マツモト機械
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    トーチマウントの接続用地として使用します。
  • ターニングロール マツモト機械

    ターニングロール

    マツモト機械
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    ロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。単輪駆動仕様です。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアームなどと組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
    仕様変速操作:ダイヤル、輪間調整:ボルト締付寸法(mm)Φ150×64(ロール外径×幅)直径(Φmm)搭載:50~1500タイプ駆動:単輪外形寸法(mm)駆動台:L1300×W400×H350本体質量(kg)150電動機3Φ200V 0.1kW荷重(kg)最大搭載:1000ロール周速(mm/min)84~840

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接治具その他