絞り込み
ブランド
- マツモト機械
- モノタロウ(3)
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- SHT(41)
- TRUSCO(24)
- マグスイッチ(22)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- スノウチ(17)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- ムラタ溶研(11)
- HAMACO(9)
- アサダ(7)
- カネテック(5)
- RS PRO(5)
- 東安(5)
- エクセル貿易(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ブランドをもっと見る

チャック
マツモト機械¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
タントギキューブ
マツモト機械¥63,980税込¥70,3781台当日出荷コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
ポジショナー
マツモト機械¥209,800~税込¥230,780~1台当日出荷から翌々日出荷デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
タントギ
マツモト機械¥96,980税込¥106,6781台当日出荷テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける心配がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
トーチマウント
マツモト機械¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷トーチマウントは、あらゆる作業の微調整部品として使用するもので、特に吹管用トーチ、溶接用トーチ等の微調整に最適です。1次~ 3次元(前後・左右・上下)はもとより、トーチホルダーを使用すると、角度調整も行えます。
ターニングロール
マツモト機械¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷ロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。単輪駆動仕様です。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアームなどと組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。仕様変速操作:ダイヤル、輪間調整:ボルト締付寸法(mm)Φ150×64(ロール外径×幅)直径(Φmm)搭載:50~1500タイプ駆動:単輪外形寸法(mm)駆動台:L1300×W400×H350本体質量(kg)150電動機3Φ200V 0.1kW荷重(kg)最大搭載:1000ロール周速(mm/min)84~840
タテトギ
マツモト機械¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。外形寸法(mm)W139×D243×H216角度(°)研摩:15~90定格電流(A)1.3/1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)6.4入力電圧(V)AC100(単相)±10%定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950定格出力(W)60使用率(%)100(連続)適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)





















![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)