溶接治具その他 :「昇降 ねじ」の検索結果
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。
リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。
また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)
最大荷重(kg)50
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付
電源AC100V 50/60Hz 3A
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)3700
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)65
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)3100
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)59
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)2500
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)53
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。