2ページ目: 溶接治具その他

特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
75件中 41~75件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にプライヤーの固定が行えるホルダーです。
質量(kg)0.1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

バルトラ2軸バイス
平面、垂直で使用可能な2軸バイスです。
用途固定を迅速に行えるクイックアクションボタン付き
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板同士を固定可能なマグネット付きVパッドです。
用途Vパッドは可動式です。
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
用途パイプ、平板のの表面に吸着します。 寸法(mm)100×406×25 質量(kg)0.9 角度(°)45/90/180 吸着力(kg)30
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

バルトラマグレベル
マグネット式バブル水準器です。 4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。
寸法(mm)180×32×25 質量(kg)0.2 角度(°)0/45/90
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

MCB802の交換用ゴムパッドです。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。 質量(kg)0.5 吸着力(kg)45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。 質量(kg)0.4 吸着力(kg)8
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

90度コーナーに外側からワークを保持します。
用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。 寸法(mm)83×95×16 質量(kg)0.4 吸着力(kg)14
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

板状のシートメタルを支えることができます。
用途大きなワークを直角状態で保持できます。 寸法(mm)330×330×32 質量(kg)4 吸着力(kg)120
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。
質量(kg)1.7
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

アルミ、木材や傷を避けたい素材の組立作業に最適なクランプです。
レール(mm)19×6
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式クランプは作業をすばやく行え、振動・ねじれに強いクランプです。
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
アゴの深さ(mm)140 締付力(kg)1100 レール(mm)30×14
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)140 締付力(kg)1100 レール(mm)30×14
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)180 締付力(kg)2200 レール(mm)40×19
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。
1組
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ) 最大荷重(kg)50 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付 電源AC100V 50/60Hz 3A 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
1本
249,800 税込274,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー 最大荷重(kg)50 動力手動油圧式
1本
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途被覆管、塗装したパイプの回転溶接用ステンレス管も対応 適合鋼管・SUS共通 最大積載荷重(kg)550 パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm) ヘッド形状樹脂ローラ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途平材や形鋼の溶接に 最大積載荷重(kg)900 ヘッド形状バー
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

MIG 溶接機アクセサリ. MIG 溶接プロセスで使用するアクセサリ. 0.6 mm の先端は M6 ねじ付きです 0.8 mm の先端は M8 ねじです
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.6mm
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro
仕様アクセサリタイプ = 鋼線併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 5kgワイヤ径 = 0.8mm
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

MIG 溶接機アクセサリ. MIG 溶接プロセスで使用するアクセサリ. 0.6 mm の先端は M6 ねじ付きです 0.8 mm の先端は M8 ねじです
仕様アクセサリタイプ = 鋼線併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 5kgワイヤ径 = 0.6mm
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 圧電式小型ガスバーナー
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = はんだノズル併用可能製品 = MT/770小型ガスバーナー
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。セットは簡単!下部ネジをセットすれば、上ネジで固定するだけ!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 質量(kg)3.8 能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7219 質量(kg)4.5 能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7243 質量(kg)3.6 能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります