絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

シートメタルマグネット
SHT¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。質量(kg)0.5吸着力(kg)45
マグネットVパッド
SHT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
A型マグネット
SHT¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷板状のシートメタルを支えることができます。用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
調整式アングルマグネット
SHT¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷30度~275度 角度調整可能用途V溝でしっかりとパイプ固定寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4吸着力(kg)50
アジャストオーマグネット
SHT(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から6日以内出荷磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます用途素早くワーク固定が行えます。
レバルクランプ
SHT¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。質量(kg)1.7
ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付
SHT¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付
SHT¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 強力型
SHT¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック
SHT¥1,098~税込¥1,208~1組4日以内出荷から76日以内出荷クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。
樹脂ローラヘッド
アサダ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。用途被覆管、塗装したパイプの回転溶接用ステンレス管も対応適合鋼管・SUS共通最大積載荷重(kg)550パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)ヘッド形状樹脂ローラ
ウルトラクランプ(クイック)No.2
アサダ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応トラスコ品番480-7219質量(kg)4.5能力(inch)(パイプ固定)2~6
ウルトラフィット(クイック)2-6
アサダ¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応トラスコ品番480-7243質量(kg)3.6能力(inch)(パイプ固定)2~6






















![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)