絞り込み
すみ肉脚長(mm)
  • 20(1)
アンダーカット深度(mm)
  • -
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 25(4)
すみ肉のど厚(mm)
  • 10(1)
余盛高さ(mm)
  • 10(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB)取扱説明書(1.24MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
溶接測定器