溶接測定器 :「紫外線測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル紫外線強度計です。 紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。 JISZ2323要求の受光感度を満たしています。
用途紫外線強度計 トラスコ品番802-0031 質量(g)500 使用温度常温
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

マークテックスーパーライトD-40L
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)100 光源【紫外線】UV-LED 再点灯時間瞬時点灯 ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値) LED寿命(時間)10000(代表値) 調光方式LED出力の調整可能(20~100%) 使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175 質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0 付属品取扱説明書・試験成績書 仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm) 関連資料(0.33MB)
1台
999,800 税込1,099,780
22日以内出荷