溶接測定器 :「アンペア 測定 器」の検索結果
従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ
従来品よりさらに軽量化
表面欠陥の検出に特化
凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
入力電源(V)AC100(POWER)
消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)
磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050
寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130
本体質量(kg)2.62
構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)
ケーブル長(m)3
付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター
仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。