絞り込み
ブランド
- メイコー
- スポットロン(5)
- マークテック(4)
- 栄進化学(3)
- 日本電磁測器(3)
- アサダ(1)
- NDK(1)
特価

蛍光磁粉スプレーNo.2025
メイコー¥10,980税込¥12,0781箱(450mL×6本)当日出荷高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。用途蛍光磁粉探傷用スプレー使用ガスLPG
LEDブラックライト
メイコー¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト
メイコー¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト
メイコー¥429,800税込¥472,7801セット6日以内出荷LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)