2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電磁測器ハンドマグナ
携帯型/最小の磁粉探傷器。小型、軽量かつ高機能。 定格電流従来比50~70%減で節電仕様 熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg(10ポンド以上) 入力電源80V以下で消灯する探傷確認灯を搭載、より確実な検査が可能(業界初)
入力電源(V)単相交流100±10% 50/60Hz(POWER) 消費電力(A)50Hz/3.4、60Hz/2.05(閉磁路時) 最大連続通電時間(秒)5(通電)、2(休止) 寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130 本体質量(kg)2.2 ケーブル長(m)3 仕様全磁束:50Hz/3.4mWb、60Hz/2.05mWb(閉磁路時)・ユニバーサルヨーク:1対、ハンドマグナ(ヨーク付き)とBL2個付き
1式
289,800 税込318,780
欠品中

日本電磁測器スマートマグナ
従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
入力電源(V)AC100(POWER) 消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時) 磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050 寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130 本体質量(kg)2.62 構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可) ケーブル長(m)3 付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター 仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

『溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング