溶接測定器その他 :「溶接用品 圧力計」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%)±1(フルスケール) 電源単3乾電池2本 電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件0℃~40℃ 付属品専用ケース、試験成績書 タイプ一体式 センサー寸法(mm)20×38×80 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262×68×36 本体質量(g)780(乾電池含む)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式密閉型油圧式システム 測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール) 付属品専用ケース、試験成績書 タイプ一体
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
付属品専用ケース、試験成績書 質量(g)560 タイプフレキシブル 方式密閉型油圧式システム 最小目盛0.2kN(20kgf) 測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)18×38×496、(メーター部)Φ65×38 測定範囲(kN)0.5~10(1000kgf)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%)±1(フルスケール) 電源単3乾電池2本 電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件0℃~40℃ 付属品専用ケース、試験成績書 タイプFタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36 本体質量(g)430(乾電池含む)
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%)±1(フルスケール) 電源単3乾電池2本 電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件0℃~40℃ 付属品専用ケース、試験成績書 タイプFUタイプ センサー寸法(mm)18×36×36×470 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36 本体質量(g)430(乾電池含む)
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります