絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
(74件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(13本)当日出荷携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
火口掃除針ステンレス
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。用途火口掃除針。材質ステンレス製
アルミケース入 掃除針
阪口製作所(10件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
溶接ノズルクリーナー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
溶接用ステンレス掃除針
TRUSCO(2件のレビュー)¥599税込¥6591組(7本)当日出荷用途ノズル穴の掃除に使用しますトラスコ品番256-2171全長(mm)110質量(g)8サイズ(mm)0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
ロボメイト
マツモト機械¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。本体質量(kg)2.5入力電圧(V)100(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)
携帯用火口掃除針 ワイポ(大)
千代田精機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
ワイポ掃除針
千代田精機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体針はケースに収納できる便利な携帯用です。あらゆる火口の穴に対応できます。用途溶断吹管の火口専用。トラスコ品番217-4543本体サイズ(mm)30×75×10
ノズルクリーニングステーション TKS-RS
トーキン¥389,800税込¥428,7801台20日以内出荷電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーニングステーション TKS-RC
トーキン¥389,800税込¥428,7801台20日以内出荷電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーナー TKN-A1
トーキン¥73,980税込¥81,3781台21日以内出荷圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。質量(kg)1.5空気消費量(L/min)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190空気圧力(MPa)0.2~0.5空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手ヘッド寸法(mm)14
ノズルクリーニングステーション TKS-Z3
トーキン¥369,800税込¥406,7801台20日以内出荷ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
ワイヤカッター TKC-B1
トーキン¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
スパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1
トーキン¥139,800税込¥153,7801台21日以内出荷スパッタ付着防止液を微霧化して吹き付けるので、ムラなく薄くノズル内面に塗布可能です。塗布されたノズルコートは、溶接後のノズルの熱によりすぐ乾き、スパッタ防止皮膜を形成します。スパッタ付着防止液は適量を噴霧可能なため、無駄遣いを防止します。推奨設定値「エア圧0.2MPa、0.5秒噴霧」。外径Φ16~Φ26の範囲のノズルに対応可能です。質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.2~0.4空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手空気流量(NL/min)27~46
ノズルクリーニングステーション TKS-Z2
トーキン¥329,800税込¥362,7801台20日以内出荷ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
ノズルクリーニングステーション TKS-Z1
トーキン¥309,800税込¥340,7801台20日以内出荷ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル
ワイヤカッター TKC-A2
トーキン¥139,800税込¥153,7801台21日以内出荷ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
ロボメイト
マツモト機械¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16W3
大和精工¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):-電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16A
大和精工¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):-電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-13A
大和精工¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):-電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内ノズル内径(Φmm)Φ13本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-A-19
大和精工¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内ノズル内径(Φmm)Φ19本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-A-16
大和精工¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-A-13
大和精工¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内ノズル内径(Φmm)Φ13本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-19
大和精工¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内ノズル内径(Φmm)Φ19本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-13
大和精工¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内ノズル内径(Φmm)Φ13本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-16
大和精工¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら