15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミケース入 掃除針 阪口製作所

    アルミケース入 掃除針

    阪口製作所(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
  • 火口掃除針ステンレス SUZUKID(スズキッド)

    火口掃除針ステンレス

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
    用途火口掃除針。材質ステンレス製
  • 火口掃除針(バラ) SUZUKID(スズキッド)

    火口掃除針(バラ)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
    用途火口掃除針。
  • 火口掃除針(小) 千代田精機

    火口掃除針(小)

    千代田精機(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
    仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
  • 火口掃除針 東安

    火口掃除針

    東安(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    用途携帯に便利な火口掃除針。掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!。ガス溶接器具などの穴掃除や。バイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚長さ(cm)針部:約8ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
  • 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶接ノズルクリーナー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
    用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • 溶接用ステンレス掃除針 TRUSCO

    溶接用ステンレス掃除針

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1組(7本)
    当日出荷
    用途ノズル穴の掃除に使用しますトラスコ品番256-2171全長(mm)110質量(g)8サイズ(mm)0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
  • 火口掃除針ケース入 SUZUKID(スズキッド)

    火口掃除針ケース入

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • 携帯用火口掃除針 ワイポ(大) 千代田精機

    携帯用火口掃除針 ワイポ(大)

    千代田精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
    仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
  • ロボメイト用部品 マツモト機械

    ロボメイト用部品

    マツモト機械
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロボメイト用部品シリーズです。
  • 火口掃除針 日酸TANAKA

    火口掃除針

    日酸TANAKA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • ワイポ掃除針 イチネンTASCO

    ワイポ掃除針

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様溶断器用火口の掃除にご使用ください。 掃除針は、13本内蔵、ヤスリ付。 あらゆる火口の穴に対応できる掃除針です。 コンパクトに収納。収納式のため、針でけがをすることはありません。
  • 袋入り 掃除針 阪口製作所

    袋入り 掃除針

    阪口製作所
    729税込802
    1袋
    4日以内出荷
  • ロボメイト マツモト機械

    ロボメイト

    マツモト機械
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
    本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
  • ロボメイト マツモト機械

    ロボメイト

    マツモト機械
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。
    本体質量(kg)2.5入力電圧(V)100(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)
拭き掃除用品特集
おすすめ人気ランキング
溶接掃除用品