絞り込み
ブランド
- マツモト機械
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- 千代田精機(2)
- 阪口製作所(2)
- TRUSCO(1)
- 日酸TANAKA(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- イチネンTASCO(1)
- 東安(1)

ロボメイト
マツモト機械¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
ロボメイト
マツモト機械¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。本体質量(kg)2.5入力電圧(V)100(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)