絞り込み
ブランド
  • マツモト機械
  • モノタロウ(1)
  • 大和精工(14)
  • トーキン(11)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • 千代田精機(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 阪口製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
ロボメイト用部品 マツモト機械ロボメイト用部品マツモト機械
619税込681
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ロボメイト用部品シリーズです。
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。
本体質量(kg)2.5入力電圧(V)100(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)
溶接掃除用品