絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 溶接用工具

59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般工業用Air作動弁 ヤマト産業

    一般工業用Air作動弁

    ヤマト産業
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
  • ハンマー仕様SK材刃ケレン棒 セブンティエイト

    ハンマー仕様SK材刃ケレン棒

    セブンティエイト
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去全長(mm)約250質量(g)約380刃幅(mm)50材質(刃)SK材
  • CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト

    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ

    セブンティエイト(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
    用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱全長(mm)220質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬刃付ケレン棒用パイプ セブンティエイト

    超硬刃付ケレン棒用パイプ

    セブンティエイト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    4種類の刃幅と3種類のパイプの付け替えで多様な用途に使用可能。刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。両面刃で作業性向上、効率アップ。
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬刃付ケレン棒替刃 セブンティエイト

    超硬刃付ケレン棒替刃

    セブンティエイト
    7,990税込8,789
    1個
    7日以内出荷
    4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。 刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。 両面刃で作業性向上、効率アップ。
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
  • 逆接地防水アダプター H&H

    逆接地防水アダプター

    H&H
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 逆接地アダプター H&H

    逆接地アダプター

    H&H
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 接地アダプター H&H

    接地アダプター

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 2極接地形プラグが使用できます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 溶接用カス取りハンマー H&H

    溶接用カス取りハンマー

    H&H(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    溶接時の表面に付着したスラグを取り除く
    質量(g)350
  • CO2溶接トーチ専用ペンチ エヌエスケミカル

    CO2溶接トーチ専用ペンチ

    エヌエスケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
    用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
  • 超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル エヌエスケミカル

    超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル

    エヌエスケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。
    用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
  • 超硬刃Wケレン棒替刃仕様 エヌエスケミカル

    超硬刃Wケレン棒替刃仕様

    エヌエスケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    3種類の長さから選べるパイプハンドルと組み合わせて使用。刃部が衝撃に強い超硬合金のWケレンのためスパッタやバリの除去が簡単に行える。
    用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
  • ロットアダプター マイト工業株式会社

    ロットアダプター

    マイト工業株式会社
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    適合MK-40用
  • スパナハンドル SUZUKID(スズキッド)

    スパナハンドル

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    酸素ボンベの開閉に使用するハンドルです。 酸素の四角の開閉バルブの開閉します。
    用途酸素ボンベ開閉用ハンドル。
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
    付属品タッチジョイントトラスコ品番809-4122全長(mm)180質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3300適合電極径(Φmm)16
  • 替刃仕様ケレン棒 MO セブンティエイト

    替刃仕様ケレン棒 MO

    セブンティエイト
    74,980税込82,478
    1箱(10本)
    翌日出荷
    替刃式パイプです。替刃の刃幅とパイプサイズを替えながらさまざまなパターンで除去作業が可能です。
    用途溶接スパッタ除去に。付属品六角レンチトラスコ品番729-7869材質パイプ全長(mm)220
  • ボンベレンチ スパナ付 ジーエルサイエンス

    ボンベレンチ スパナ付

    ジーエルサイエンス
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • ボンベレンチ H型 ジーエルサイエンス

    ボンベレンチ H型

    ジーエルサイエンス
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • L型六角レンチ 三立電器工業

    L型六角レンチ

    三立電器工業
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用工具