絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- セブンティエイト(11)
- ヤマト産業(10)
- H&H(6)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- エヌエスケミカル(5)
- タイムケミカル(3)
- マイト工業株式会社(3)
- 東安(3)
- エスコ(2)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- 阪口製作所(2)
- イチネンTASCO(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- 三立電器工業(1)
- スーパーツール(1)
- ライト精機(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ヨコタ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペンチ CO2溶接専用
(16件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ販売区分業務用
ボンベ用開閉ハンドル
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
三相ベンリータップ逆転付
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3相電源を手軽に増やせます。 お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1定格接地3P-20A-250Vコード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
溶接ペンチ
セブンティエイト¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ
セブンティエイト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。全長(mm)190質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
溶接専用ペンチ スズペン
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。質量(g)140
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
スパナ付き開閉ハンドル
ヤマト産業(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番553-1547使用ガスアセチレン・酸素
超硬Wケレン棒50
コンドーテック¥6,498税込¥7,1481本欠品中刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
緊急防災工具(一般高圧ガス用)
ヤマト産業(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
溶接ペンチスズペン ハードグリップ
SUZUKID(スズキッド)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
溶接ペンチ
ライト精機¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から4日以内出荷1丁で9個の機能付き!機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ
セブンティエイト(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1丁当日出荷従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
溶接用マルチプライヤ
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。用途溶接時のスパッタ除去に最適。材質(本体)工具鋼切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2材質(グリップ)塩化ビニル
溶接専用ペンチ ヘルプライヤ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
溶接棒用ヘッヂホック
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷溶接棒用ハンドケースです。 溶接棒を入れるのに最適です。用途電気溶接用仕様ベルト装着式材質皮製質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×267×52
溶接プライヤー
東安¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷溶接作業のスピードアップに威力を発揮します。開閉に便利なスプリング付き。用途1.ノズル内外部のスパッタ除去。2.ノズル先端のスパッタ除去。3.チップの着脱。4.溶接ワイヤーの切断。5.ノズルの着脱。6.ノズルをたたく。7.絶縁筒の着脱。8.溶接ワイヤーの引き出し
溶接プライヤー
東安¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷200A~500Aまでのトーチに幅広く対応。溶接作業のスピードアップに威力を発揮!。開閉に便利なスプリング付き用途1.ノズル内外部のスパッタ除去。2.ノズル先端のスパッタ除去。3.チップの着脱。4.溶接ワイヤーの切断。5.ノズルの着脱。6.ノズルをたたく。7.絶縁筒の着脱。8.溶接ワイヤーの引き出し寸法(mm)210色青色
スパナ付コックハンドル
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷予備ゲージパッキン2個付。スパナ付コックハンドルに更にチェーンつき、現場での紛失、携帯忘れが減りとても便利です。全長(mm)200チェーン長(mm)550
超硬Wケレン棒30
コンドーテック¥5,798税込¥6,3781本当日出荷刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
緊急防災工具(液化石油ガス用)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
溶接プライヤー
東安¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷用途・チップの着脱。・ゲージ測定(2.5mm/3mm)。・スラグハンマー。・フラットハンマー。・ワイヤー切断。・絶縁筒ノズルの着脱。・ノズルの内側/切断面や端のバリ取り。・荒目ヤスリ(バリ取り)。・細目ヤスリ(仕上げ用)。・人間工学に基づいたカーブハンドル。・ノズル先端のスパッタ除去寸法(mm)200色オレンジ
Air作動弁
ヤマト産業¥119,800~税込¥131,780~1台61日以内出荷パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスN2、O2、Ar、Air、H2、He、CO2Cv値0.58口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
Air作動弁
ヤマト産業¥199,800~税込¥219,780~1台61日以内出荷パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。低温用Air作動弁です。LGCのガス供給及び、緊急遮断弁などに使用いただけます。質量(kg)3材質(本体)SUSF316最高使用圧力(MPa)3使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスLO2、LN2、Lar、LCO2Cv値1.04口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
スパトレー
タイムケミカル¥6,998~税込¥7,698~1丁4日以内出荷SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ