絞り込み
線径(Φmm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト

サポートスタンド
新富士バーナー(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。トラスコ品番376-9313ポール高さ(mm)125クリップ幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンプロテクター
新富士バーナー(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カーボン繊維が炎をシャットアウトします。トラスコ品番376-9330最高使用温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
簡単溶接キット
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981組当日出荷ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。用途アルミの溶接や補修に。トラスコ品番836-6217セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本長さ(mm)450質量(g)637棒径(Φmm)32018年トラスコ掲載ページ7 0341
耐熱パッド
REX(レッキス工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷耐熱1370℃です。 ノンアスベストです。用途ロウ付け時の養生にトラスコ品番809-4499質量(g)80耐熱温度(℃)1370
EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3
EASY WELD 万能フラックス MF
旭エンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番114-1124材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤色無色 ~黄白色容量(mL)30質量(g)33
EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781セット(5個)当日出荷はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。仕様伝導電率(%IACS):16.4トラスコ品番114-1122材質スズ、銀長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3