17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1パックほか
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1パック(5本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
    成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミソルダー 新富士バーナー

    アルミソルダー

    新富士バーナー(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2本)
    当日出荷
    溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
    トラスコ品番376-9194長さ(mm)300使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3
  • 粉末ロウ材 新富士バーナー

    粉末ロウ材

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
    付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ 新富士バーナー

    鉛フリーハンダ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
    用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。トラスコ品番376-9232長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ使用温度(℃)220質量(g/パック)36線径(mm)1.6
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
  • アルミ硬ロウ TRUSCO

    アルミ硬ロウ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
    用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用トラスコ品番329-1553材質アルミロウ長さ(mm)500質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245線径(mm)1.6
  • アルミソルダー TRUSCO

    アルミソルダー

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(10本)
    当日出荷
    溶融点が低く、作業が安易です。
    用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金長さ(mm)500質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294線径(mm)2.0
  • ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリア

    ろう材リング NS-2 1.6X内径96

    日本スペリア
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
  • ろう材リング NS-0 1.4X内径485 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.4X内径485

    日本スペリア
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.4JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • アルミろう Φ2.0 goot(太洋電機産業)

    アルミろう Φ2.0

    goot(太洋電機産業)
    ¥729税込¥802
    1個
    10日以内出荷
  • アルミろう goot(太洋電機産業)

    アルミろう

    goot(太洋電機産業)
    ¥679税込¥747
    1箱(4本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-7164質量(g)20線径(Φmm)2内容量(g)20(ロウ)
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-5 1.0X内径635 日本スペリア

    ろう材リング NS-5 1.0X内径635

    日本スペリア
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%線径(Φmm)1.0JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805
  • ろう材リング NS-0 1.8X内径68 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.8X内径68

    日本スペリア
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.8JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • ろう材リング NS-0 1.6X内径69 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.6X内径69

    日本スペリア
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805

『ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

ロウ材