経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ!
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。
ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。
オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。
長さ(m)200
材質バージンパルプ100%(MEP紙)
厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42
適合温度(℃)190
●透明なため、貼付したまま患部の状態を確認できます。●透湿性・防水性に優れています。●記録用シールがあるため、貼付時に日付等を記載できます。●タブ付フレームタイプの剥離紙のため、カテーテル穿刺部や留置針の固定時に貼りつけが行いやすいです。
仕様100×120mm 20枚入
材質PU(ポリウレタン)フィルム・アクリル系粘着剤
滅菌EOG滅菌(個包装)
寸法(幅W×長さL)(mm)100×120
アズワン品番8-598-02
フィルム厚さ(μm)25μm
1箱(20袋×1枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
多層構造のPU(ポリウレタン)フォームが皮膚を保護します。接触面全面がメッシュ状のシリコーン粘着剤で、肌に優しく、貼り直しもできます。パッド部はやわらかくクッション性があるため、圧力を分散します。
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。