3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g 最大計時100時間 最小計時0.01秒 アズワン品番1-6239-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
20,480 税込22,528
14日以内出荷

卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ 寸法(mm)84.4×53.0×20.4 測定範囲0.01秒~99時間59分59秒 質量(g)67 機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水 電池リチウム電池CR2032×1(付属) 最大計時99時間59分59秒 最小計時0.01秒
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g 最大計時100時間 最小計時0.01秒 アズワン品番1-6239-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
20,480 税込22,528
14日以内出荷

『タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります