タイマー :「電池 単4」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
カウントアップ(4)
カウントダウン(4)
マルチチャンネル(1)
時計(2)
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大99分99秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm 防水性IP54 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-5701A-E 3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理 A&D 動画あり
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 シルバー 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約85(電池含む) 精度±1秒/日 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式 タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒 設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着 時計機能 タイマー3チャンネル 取扱説明書(0.64MB) アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm タイマー機能カウントアップ、カウントダウン カウントダウン機能 カウントアップ機能 電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。 仕様(タイマー数)1チャンネル 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源単4形乾電池1個 本体質量(g)約70(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約10分 最大設定時間100分 設置方法マグネット タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm 取扱説明書(0.41MB) アラームブザー音:約1分間 カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで) カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

『タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります