タイマー :「タイマー 付き 時計」の検索結果
「機能」から絞り込む
カウントアップ(1)
カウントダウン(2)
テンキー仕様(1)
マルチチャンネル(1)
時計(2)
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番795-4671
寸法(mm)Φ65×D17
質量(g)約40
電源1.5V LR44ボタン電池×1個
表示分、秒
音量アラーム:90dB
機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式デジタル
校正可
設置方法マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アズワン品番1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。