5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
カウントアップ(2)
カウントダウン(3)
センサー式(1)
マルチチャンネル(1)
時計(1)
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒 仕様最小計時(秒):1 トラスコ品番423-3336 材質ABS樹脂 質量(g)86 電源単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30 表示形式デジタル 音圧レベル(dB)80 時計機能 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム防水タイマー
エコ商品
IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理 付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本 ホワイト 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと) 最大設定時間99分59秒 設置方法スタンド、マグネット 音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5準拠 アラーム2種類 カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小) カウントアップ機能99分59秒(最大)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムノンコンタクトタイマー
エコ商品
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理 付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本 トラスコ品番405-8141 材質ABS樹脂 幅(mm)103 厚さ(mm)22 高さ(mm)61 奥行(mm)22 電源(V)単4形乾電池×3本 電源単4形乾電池×3本 縦(mm)61 横(mm)103 最大計時99分59秒 最小計時1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ボタンに触れずカウントダウンの開始、アラームの停止ができ、衛生的 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付き 3タイプの設置が可能 (背面マグネット、スタンド、壁掛け)
仕様カウントダウン開始/アラーム停止方法:非接触式センサー(製品正面に配置) 付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池 × 3本 質量(g)約93.5(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 3本 感度センサー正面から約2 cm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×61×22 カウント時間最大99分59秒/最小1秒
1セットほか
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)80×85×30 質量(g)約86 電源単4乾電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 最大設定時間99時間59分59秒 最小設定時間1秒 アズワン品番2-8611-01-20 校正証明書一般校正
1台
9,498 税込10,448
14日以内出荷

『タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります