1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
カウントアップ(1)
カウントダウン(1)
時計(1)
電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502 質量(g)約1330(乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164 精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70 機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合) タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定) 時計機能 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)30~80(非結露) アズワン品番64-8839-08 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

『タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります