タイマー :「大型表示 デカタイマー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「機能」から絞り込む
カウントアップ(1)
カウントダウン(1)
時計(1)
電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。
超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。
選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き
ダイヤルで簡単操作
持ち運びラクラク
音量調節3段階(OFF・小・大)
カレンダー表示
2WAY電源
単3アルカリ乾電池3本
ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502
質量(g)約1330(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164
精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70
機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)
タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)
時計機能○
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)30~80(非結露)
アズワン品番64-8839-08
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。