タイマー :「24時間表示時計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「機能」から絞り込む
カウントアップ(2)
カウントダウン(2)
時計(3)
電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。
超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。
選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き
ダイヤルで簡単操作
持ち運びラクラク
音量調節3段階(OFF・小・大)
カレンダー表示
2WAY電源
単3アルカリ乾電池3本
ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502
質量(g)約1330(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164
精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70
機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)
タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)
時計機能○
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)30~80(非結露)
アズワン品番64-8839-08
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示
セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
質量(g)約1,290(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30
動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.69MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日
質量(g)約52(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22
表示形式デジタル
動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)
電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)
時計機能○
タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1,325(乾電池を含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157
動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)
電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)
作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能
色(本体)シロ
タイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。