UHSスピードクラス: UHS-II U3すべて解除
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 当日出荷
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
SDメモリーカードで初の一体成型
曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 適合 大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー 防塵防水性能 IP6X/IPX8 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) 277 書込速度(MB/s) 150
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 当日出荷
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。
読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。
カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。
また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。
SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応
ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g) 約2 規格 耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃) -25~+85 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約24×32×2.1 耐久性 落下、ひねり、挿抜耐久性 防水性 IPX7準拠 読取速度(MB/s) 270 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-II U3
SDXC UHS-2 メモリーカード SONY 当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現
ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様 曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品 保証書 質量(g) 約2 保証期間 5年 防塵防水性能 IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 24×32×2.1 転送速度(MB/sec) 最大読み出し:300、最大書き込み:299 耐衝撃 5m落下 容量(GB) 256 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V90
SDXCカードUHS-II U3 Class 10 V90 トランセンド 当日出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量 64GB UHSスピードクラス UHS-II U3 SDスピードクラス Class 10 ビデオスピードクラス V90 寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07 oz) 種類 3D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃) -25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V) 2.7~3.6 読取速度(MB/s) 最大285/180 挿抜耐久 10000 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC 保証期間 5年
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 予約販売
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 適合 大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 規格 耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃) -25~+85 耐久性 落下、ひねり、挿抜耐久性 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7準拠 読取速度(MB/s) 270
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード Delkin 当日出荷 から 7日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。
質量(g) 約1.5 コネクタ (ピン)17本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 24×32×2.1 互換性 SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。 動作温度(℃) -25~85 耐久性 高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造 転送速度(MB/sec) 読出速度:300、書込速度:250 RoHS指令(10物質対応) 対応 UHSスピードクラス パス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています) ビデオスピードクラス Video Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証) 動作電圧(V) 2.7~3.6
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
備考 ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃ 規格 microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 32×24×2.1 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) up to 245 書込速度(MB/s) up to 215 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V90 ストレージ exFAT
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード Delkin 6日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。
質量(g) 約1.5 コネクタ (ピン)17本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 24×32×2.1 互換性 SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。 動作温度(℃) -25~85 耐久性 高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造 転送速度(MB/sec) 読出速度:300、書込速度:250 RoHS指令(10物質対応) 対応 UHSスピードクラス パス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています) ビデオスピードクラス Video Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証) 動作電圧(V) 2.7~3.6
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC SUNEAST(サンイースト) 8日以内出荷
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-II 3 ビデオスピードクラス V90
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト) 当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB) 64 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-II 3 ビデオスピードクラス V60
SDXC UHS-2 メモリーカード SONY 当日出荷
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様 曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品 保証書 質量(g) 約2 保証期間 5年 防塵防水性能 IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 24×32×2.1 転送速度(MB/sec) 最大読み出し:277、最大書き込み:150 耐衝撃 5m落下 容量(GB) 512 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V60
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 7日以内出荷
8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途 8K録画 高速写真撮影 仕様 最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠 タイプ EXCERIA PRO 保証期間 5年間 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V30
記録メディア・メモリー の新着商品 ページ: 1/ 3