SDXC :「デジタル一眼レフカメラ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(1)
128GB(1)
フルHD動画の長時間録画に最適!
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード
「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。
高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
容量(GB)64
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
適合機種SDXC規格に対応した機器
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースバス:UHS-I
カードSDXC
保証期間ハードウェア保証(1年間)
アズワン品番64-3791-19
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
フルHD動画の長時間録画に最適!
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード
「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。
高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
適合機種SDXC規格に対応した機器
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースバス:UHS-I
カードSDXC
保証期間ハードウェア保証(1年間)
アズワン品番64-3791-18
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。