1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(1)
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GB UHSスピードクラスUHS-II U3 SDスピードクラスClass 10 ビデオスピードクラスV90 寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07 oz) 種類3D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F) 動作電圧(V)2.7~3.6 読取速度(MB/s)最大285/180 挿抜耐久10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 保証期間5年
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります