SDXC :「ますて」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
512GB(1)
SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。
質量(g)約2.0 種類SDHCカード メモリー容量4GB 保証期間1年 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32.0×24.0×2.1 転送速度(MB/sec)最大7(最低保証速度/4) データ転送速度Class4 SDスピードクラスCLASS4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠 質量(g)約2.0 外形寸法幅24.0mm×奥行2.1mm×高さ32.0mm 速度最低保証速度:60MB/s(※UHS-II対応機器使用時) 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) インターフェイスSD 転送速度(MB/sec)【最大】読み込み:280MB/s,書き込み:150MB/s 防水性防水性能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 容量(GB)メモリ:512 メモリ規格SDXC SDスピードクラスClass10,UHS-II,U3,V60
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング