商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
32GB(1)
64GB(1)
128GB(1)
256GB(1)
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25~85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)256
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。 本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25~85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25~85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7~3.6
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。