SDXC :「ファイル 大容量」の検索結果
「ストレージ容量」から絞り込む
256GB(1)
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]
規格耐X線:ISO7816-1準拠
耐熱温度(℃)-25~+85
耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
読取速度(MB/s)270
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。