SDXC :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
128GB(1)
256GB(2)
512GB(1)
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
SDメモリーカードで初の一体成型
曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー
防塵防水性能IP6X/IPX8
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)277
書込速度(MB/s)150
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品保証書
質量(g)約2
保証期間5年
防塵防水性能IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150
耐衝撃5m落下
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV60
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現
ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品保証書
質量(g)約2
保証期間5年
防塵防水性能IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299
耐衝撃5m落下
容量(GB)256
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV90
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。