SDXC :「ダウ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
128GB(1)
シリコンパワー(Silicon Power)SDXCカード UHS-I U1 Class10
SDUHS-1対応のデジタル一眼カメラやHDビデオカメラ、3Dカメラによる高画質映像や1080pFullHDビデオの録画および保存 転送速度:最大読込み85MB/秒(SDHC/SDXCUHS-1) Class10のビデオ録画性能 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)24×32×2.1 質量(g)2.0 備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲8%~95%(結露なきこと) 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 動作電圧2.7V~3.6V 読込速度85MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング