SDXC :「SSD」の検索結果
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(1)
128GB(1)
256GB(1)
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒
SDスピードクラス:Class10
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)
種類SDXCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作温度(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
耐久性10000回挿し抜き(最小)
転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
。4K動画などの高解像度撮影の録画に対応。UHS-1対応デジタルカメラ、ビデオカメラ、3D映像機器等にお勧め。UHSスピードクラス3対応 読込(最大):90MB/s、書込(最大):80MB/s
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。