98件中 81~98件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
グリーンハウスSDHC/SDXCメモリーカード UHS-I クラス10
エコ商品
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書 質量(g)約2.0 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
5,898 税込6,488
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)32×24×2.1 規格SDXC、exFAT 機能ECC機能内蔵 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)512 読取速度(MB/s)90 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I CPRM対応対応 動作電圧(V)2.7/3.6
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
付属品保証書 質量(g)約2 電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)70
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品保証書 質量(g)約2 保証期間5年 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150 耐衝撃5m落下 容量(GB)512 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV60
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

グリーンハウスSDXCメモリーカード UHS-I クラス10
エコ商品
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書 質量(g)約2.0 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDXCメモリーカード ADC-SZTXシリーズ。デザインは和柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
容量(GB)128GB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U3 ビデオスピードクラスV30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃ 規格microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)up to 245 書込速度(MB/s)up to 215 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV90 ストレージexFAT
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読取速度(MB/s)200 書込速度(MB/s)140 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
62,980 税込69,278
当日出荷

8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影 仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠 タイプEXCERIA PRO 保証期間5年間 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDXC データ復旧付き HIDISC 動画あり
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付 タイプケース付き 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。
仕様ファイルシステム:exFAT 種類SDXCカード 外形寸法(mm)32×24×2.1 準拠規格SDXCクラス10 保証期間ご購入後1年メーカー保証 転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量128GB 仕様UHS-1に対応
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

容量64GB 仕様UHS-1に対応
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)SDXCカード UHSⅠ 128GB
フルHD動画の長時間録画に最適! UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード 「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。 高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。 また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS スピードクラス1 適合機種SDXC規格に対応した機器 質量(g)約2 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースバス:UHS-I カードSDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) アズワン品番64-3791-18 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Nintendo Switch 動作確認済
準拠規格SDメモリカード規格準拠 使用環境温度(℃)0~70 転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SDXCメモリーカード UHS-I U3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
種類SDXCカード 動作温度(℃)0~70 読込速度90MB/s 書込速度(MB/s)80 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDXCカード
リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1に対応 さまざまな用途で活躍
電圧2.7~3.6V 種類SDXCカード 規格Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)File System Specification Ver.1.00(part3)Seculity Specification Ver.1.10(part3) 本体質量(g)約2.5 消費電流(mA)最大200 最大消費電力(W)0.72 メモリー容量64GB 動作環境温度:0~60℃湿度:0~90% 保証期間1年 アズワン品番64-3798-64 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)i-PRO機器専用SDメモリーカード
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDXC。
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります