SDXC :「SDカード 512GB」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
512GB(5)
寸法(mm)32×24×2.1 規格SDXC、exFAT 機能ECC機能内蔵 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)512 読取速度(MB/s)90 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I CPRM対応対応 動作電圧(V)2.7/3.6
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)SDXCカード Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s
エコ商品
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)200 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード
エコ商品
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2 適合機器SDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1 読み取り速度100MB/s RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります